Kendi kendine kilitlenen kaynak pensesi
Ayarlı pense C form kaporta için
KAYNAKÇI PENSESİ-280MM
Ürün no. 071409 18
EAN 4011231709941
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İki bükümlü çeneli pense
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
| Uzunluk | 260 mm | 
| Min./maks. ölçüm genişliği | 0-88 mm | 
| Sıkıştırma derinliği (T) | 65 mm | 
| Yükseklik (W) | 85 mm |