Kenar koruma profili
Kenar koruma profili
ORSY KENAR KORUMA LASTİĞİ (1-2MM)
Ürün no. 09610025
EAN 4011231875301
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
The profiles are flexible and can be pushed on by hand.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. kavrama aralığı | 1-2 mm |
Genişlik x yükseklik | 6,5 x 9,5 mm |
Uzunluk | 10 m |
Tasarım | Metal parça ile, 16 x 0,3 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 70 °C |
Shore A sertliği | 78 |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Malzeme | Polivinil klorür - PVC yumuşak |
Renk | Siyah |