Kelepçe, W-QUICLIP
Kelepçe, W-QUICLIP
MULTI HIZLI KELEPÇE 47-50 MM
Ürün no. 0864930050
EAN 4045989292646
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Suitable for all Würth DIGA® CS tools
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Renk | Gri |
Taban plakası uzunluğu (A) | 51 mm |
Taban plakası genişliği (B) | 17 mm |
Borunun merkezinden desteğe olan mesafe (C) | 47 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (ØD) | 47-50 mm |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 80 °C |