Kelebek cıvata, yuvarlak kanatlar
DIN 316 keleb. cıv., dövleb. dök. dem., çin. kapl.
KELEBEK CIVATA-DIN316(A2K)M6X12
Ürün no. 02376 12
EAN 4011231291866
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 316, dövme demir, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Dış çap (d2) | 13 mm |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kanat yüksekliği (h1) | 17 mm |
Somun üstünde kanat genişliği (e2) | 33 mm |
Vida başı yüksekliği | 17 mm |
Standartlar | DIN 316 |
Malzeme | Dövülebilir dökme demir |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kanatlı |
Tahrik tipi | El ile |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Tasarım | Preslenmiş |
Ürün sınıfı | C |