Kegelstift ungehärtet DIN 1 ungehärtet, Edelstahl A4 blank
DIN 1 Edelstahl A4 ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-A4-10X60
Art.-Nr. 027011060
EAN 4045989373901
		
			
			
				
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Hinweis
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 10 mm | 
| Länge (l1) | 60 mm | 
| Normen | DIN 1 | 
| Werkstoff | Edelstahl A4 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Form | B | 
| RoHS-konform | Ja |