Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İç döşeme klipsi Tip 4

İç trim klipsi, tip 4
REANULT KAPI DÖŞEME KOPÇASI GRİ

Ürün no. 0501167022
EAN 4047376901766

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 4

Ürün no. 0501167022

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ayak ikiye bölünmüş, başlıkla birleştirilmemiş, kafa yuvarlak
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Trim sökülebilir

  • Aynı zamanda conta görevi görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Malzeme

Polioksimetilen

Renk

Beyaz

Min./maks. matkap deliği çapı

8,2-8,2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,7-1,5 mm

Kafa çapı

12,5 mm

Göbek çapı

6 mm

Kavrama aralığı kafası

2,2 mm

Maks. genişlik

14,9 mm

Baş altı uzunluk

10,5 mm

Araç tipi

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

4414667, 7703077430

Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir

91169651

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler