Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düz başlı somunlu perçin

Çelik çinko kaplamalı geniş başlı
SOMUNLU PERÇİN-DÜZ(GLV)(A2B)(0,3-2,0)M4
ZEBRA

Ürün no. 0917240
EAN 4046778985190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz başlı somunlu perçin

Ürün no. 0917240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik çinko kaplamalı, düz başlı, mavi pasifleştirilmiş (A2B)

Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.


Sonuç olarak hem emniyetli bağlantılar hem de yaygın cıvataları kullanarak ek bileşenleri kolayca monte etme imkanı sunarlar.



Tek taraftan montaj özelliği sayesinde kapalı profiller için de uygun hale getirir



Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj



Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur



Sürekli yüksek montaj kalitesi



Yük taşıyan dişli bükülmez bağlantı



Daha hızlı çalışma, emniyetli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik

Not

Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir ve bilgiler bu nedenle iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Diş tipi x nominal çap (D)

M4

Kafa çapı (d1)

9 mm

Dış çap (d2)

5,9 mm

Uzunluk (l1)

11,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

0,8 mm

Min./maks. kavrama aralığı (s1)

0,3-2,0 mm

Matkap deliği çapı

6 mm

Germe kırılması yükü

6800 N

Kesme kırılması yükü

2200 N

Maks. sıkma torku

3 Nm

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler