Kaynakçı gözlüğü uvex ultrasonic, katlanır 9302
Kaynakçı gözlüğü Uvex ultrasonic, katlanır 9302
UVEX-KORUYUCU GÖZLÜK-ULTRASONIC-9302.045
Ürün no. 1931021741
EAN 4056807299990
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sportif tasarımlı kaynak koruması tam görüş gözlüğü, üstün özelliklerle de kullanıma uygundur
Esnek yumuşak bileşenler, kullanıcının bireysel yüz şekline uygundur ve gözlük kullananlar için bile göz bölgesinin çok yönlü yan korumasını garanti eder. Mükemmel uvex ultrasonic havalandırması, göz çevresinde hoş ve tahriş edici olmayan bir iklim sağlar.
- Lens değiştirilebilir
- Kolayca değiştirilebilen kullanışlı katlanabilir filtre
- Her iki tarafta son derece çizik dirençli filtre - kaynak kıvılcımlarından kaynaklanan parlamayı en aza indirir (uvex infradur)
- Geniş panoramik görüş alanı
- Sert ve yumuşak parçaların birleşimi sayesinde uzun süreli kullanım sırasında baskı sorunu yaşanmaz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Koruma seviyesi | 5 |
Koruyucu gözlük camının malzemesi | Polikarbonat |
EN standardı | 166, 169, 170 |
Mekanik dayanım | B (120 m/sn.) |
Koruyucu gözlük camının rengi | Gri |