Kaynak somunu, yüksek tip
W-0385 Kaynak Somunu, çelik, düz
KAYNAKLI SOMUN SİYAH-A-M5
Ürün no. 03855
EAN 4011231353229
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kaplamasız çelik
Maks. %0,25 karbon içerir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M5 |
Dış çap (d1) | 6,4 mm |
Yükseklik (h1) | 7,5 mm |
Genişlik (b1) | 11 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kalınlık (t) | 1,2 mm |
Kaynak kabartı sayısı | 2 ADET |
Standartlar | WN 385-2 |
Malzeme | Çelik |
Maks. yük (flanştan uzakta) | 6,0 kN |
Maks. yük (flanşa doğru) | 8,0 kN |
Yüzey | Düz |
Diş tipi | Metrik diş |
Uygulama alanı | Kaynak için uygun |
Tasarım | Yüksek tip |
RoHS uyumlu | Evet |