Mercimek başlı pop perçin, diğer
Mercimek başlı pop perçin, diğer
PIAS PERÇ.ALU./ÇLK.4.0X17(Y91554017
ZEBRA
Ürün no.
0915540127
EAN 4024835468763
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,0 x 17 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6,4-12,7 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,1-4,3 mm |
Kesme kırılması yükü | 1200 N |
Germe kırılması yükü | 1600 N |