Kargaburun pense DIN ISO 5745
Kargaburun pense ZEBRA DIN ISO 5745
KARGABURUN-DÜZ-200MM
Ürün no. 071401 557
EAN 4050642335646
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
- Uzun kullanma süresi ve yüzeylerde hassas kavrama ve kesim için üstün kalite takım çeliği
- Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar
- Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı
- Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Kavrama yüzeyleri: Dişli
- Mafsal: Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8-1/4 in |
Çene uzunluğu (L3) | 76 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 9,5 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 4 mm |
Çene genişliği (W3) | 17,5 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 3 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Çene tasarımı | Düz şekil |