Bi-metal testere bıçağı HSS
Testere bıçağı bimetal HSS
HSS-BİMET.TEST.LAMA.2DİŞ 300X12,5X0,63
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özel çelikler: Diş kenarında yüksek alaşımlı, yüksek hız çeliği, sırtta sert çelik.
Rakipsiz kesme gücü ve kullanma süresi için tamamen sertleştirilmiş malzemeden diş kenarları.
Tek bir testere laması ile daha hızlı, uzun süre ve ekonomik çalışın.
Normal dişli
- Daha fazla verimlilik
- Daha fazla güvenlik
- Yüksek kesme gücü
- Uzatılmış kullanma ömrü
İlerlemeli dişli
- Farklı diş hatvelerinin belirgin avantajları vardır.
Üniversal olarak kullanılır
İlk kesimlerin kolay olması için ilk kesim alanında yüksek diş hatvesi. İnce malzemelerde çırpınma, önemli ölçüde azaltılmıştır.
Yüksek kesme gücü için diğer kesim alanlarında düşük diş hatvesi.
Veri sayfaları(X)
- Takım çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)
- Yapı çeliği (yüksek ve düşük alaşımlı)
- Yüksek hız çeliği
- Paslanmaz çelik
Maks. malzeme kalınlığı | 2 mm |
Uzunluk birimi başına diş | 32 ADET/İnç |
Uzunluk (L) | 300 mm |
Genişlik (B) | 12,5 mm |
Kalınlık (H) | 0,63 mm |