Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens
İzoleli halka klemens
İZOLELİ HALKA KLMN. M4/4,0-6,0MM SARI
Ürün no.
05589144
EAN 4011231468312
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PVC izoleli
Not
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İnce ve daha ince örgülü bakır iletkenler için
Min./maks. tel kesiti | 4-6 mm² |
Renk | Sarı |
Flanş deliği | M4 |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |