Kendinden yapışkanlı izolasyon plakası
YAPIŞKANLI İZOLSYN.PLAKASI 4AD. 50X100MM
Ürün no. 0890100070
EAN 4050641637499
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Otomobilin içini titreşim gürültüsünden ve havada oluşan gürültüden korur
- Isıtıldığında çok iyi şekillendirilebilirlik
- Aşırı deformasyonlu, yüzeyinde kabarmalar veya boncuk şeklinde oluşumlar içeren paneller üzerinde kullanın
- 1 ambalaj ünitesi 4 panel için yeterlidir
Veri sayfaları(X)
- Kendinden yapışkanlı izolasyon plakasını gövdenin altına konumlandırın ve sıcak hava üfleyici ile ısıtın
- Kaplama folyosunu yavaş yavaş sökün
Malzeme | Bitüm |
Renk | Siyah (taban malzemesi) |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Parça sayısı | 4 ADET |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 15°C - 25°C arasında |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |