Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kaynak makinesi MAXI POWER 150

Elektrot kaynak makinesi, MaxiPower 150
KAYNAK MAKİNESİ (MAXİ POWER 150)-150A

Ürün no. 07023512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kaynak makinesi MAXI POWER 150

Ürün no. 07023512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ø 2,5 mm'ye kadar (MMA) kaplı elektrotların sürekli ark kaynağı ve Ø 3,25 mm'ye kadar aralıklı kaynak için



Hemen hemen her çeşit kaplı elektrotlara kaynak yapabilme (selüloz ve alüminyum hariç)



Min. 5A akımda argon gazı ve tungsten kaynak elektrot ile Tig kaynak torcu kullanım



FLYBACK ile invertör teknolojisi



Minimum 5 KW gücünde stabilize motor jeneratörleri ile kullanılabilir



Otomatik Ark Kuvveti



Sağlam, darbeye dayanıklı, plastik bir kutuda verilir


  • Maxi Power 150 kaynak makinesi

  • Kaynak koruma maskesi, koruma camı 75 x 98 mm

  • Kaynak fırçası

  • 3 metrelik kauçuk kablo ile elektrot kelepçesi

  • 2 metrelik kauçuk kablo ile topraklanmış kelepçe

  • Kullanım kılavuzu


Boyutları ve sağlanan tüm aksesuarlar sayesinde kaynak makinesi, tüm şantiye işleri için idealdir



Omuz askısı sayesinde taşıması kolaydır



Ön paneldeki liste sayesinde elektrot çapının seçilmesi kolaydır

Not

Kaynak yaparken kaynak performansının düşmemesi için en az 2,5 mm kesit alnına sahip güç veya uzatma kablosu kullanılmalıdır.


Elektrostatik boşalmaları önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.


Yalnızca stabilize motor jeneratörlerini kullanın ve kaynak makinesi yalnızca motor jeneratörleri açıldıktan ve stabil hale geldikten sonra çalıştırın (gerekli min. güç 5 kW)


Kaynak makinesi alüminyum üzerine veya MMA veya TIG prosedürleri ile kaynak yapılamaz

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

240 V/AC

Kaynaklanabilir elektrotlar

2,5 - 3,25 mm

Yükseklik

270 mm

Genişlik

135 mm

Uzunluk

330 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

9400 g

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler