Metal konnektör, 2.8 asimetrik kilit tırnaklı
Düz fiş, 2.8 asi. kilit tırnaklı
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERK.1.5-2,5/2,8X0,8
Ürün no.
0558192103
EAN 4046778097220
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 2,1-2,9 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 2,8 x 0,8 mm |
Kilit mandalı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Bakır-demir |
Yüzey | Kalay kaplamalı |