Bağlantı vidası Manşonlu
Kovanlı bağlantı vidası
GÖVDE BİRLEŞTİRME-(E2J)-M4X(36-42)
Ürün no.
027506 36
EAN 4011231317627
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- 5 mm delik çapı
- Merkezleme bağlantısı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d) | M4 |
Min./maks. malzeme kalınlığı için uygun | 36-42 mm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Vida iç yolu | Z2+SL |
Malzeme | Çelik |
Şunun için uygun: | Mobilya |