Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, düz başlı

Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(9,5-11,0)5X16

Ürün no. 09315 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Pop perçin, düz başlı

Ürün no. 09315 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

5 x 16 mm

Min./maks. kavrama aralığı

8,0-11 mm

Kesme kırılması yükü

5000 N

Germe kırılması yükü

4200 N

Manşon malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Mandren malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Standartlar

UNI 9200

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler