Altıgen sac vidası DIN 7976 A2 paslanmaz çelik, düz, C form (uç ile)
DIN 7976 paslanmaz çelik A2, düz, C tipi, uç ile
AKB. SAC VİDASI-DIN7976(A2)SW7-3,9X32
Ürün no.
012239 32
EAN 4050641012524
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,3 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
DIN | 7976 |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 7,59 mm |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |