Kaplamasız dairesel tepsi testere
Kaplamasız dairesel tepsi testere
30'LUK AGAÇ TESTERE 28 DIS
Ürün no. 0611030281
EAN 4011231501194
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Diş şekli
Değişken diş (AT)
Makine
Dairesel tezgah üstü testerelerde
Malzemeler
Sert ve yumuşak ahşaplar
Model
Deflektörler aracılığıyla talaş kalınlığı sınırlaması.
Striebig/Reich makineler için ilave delik 2/7/42. Felder ve İtalyan makine üreticileri için ilave delik 2/9/46. Martin, Kölle, Altendorf ve Panhans için ilave delik 2/10/60.
Veri sayfaları(X)
Boyuna ve çapraz kesimler için
![]() | |
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Diş sayısı | 28 ADET |
Diş şekli | Değişen diş |
Maks. devir sayısı | 6400 dev/dk |
Yan delikler | Birleşik (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
İşlenecek malzeme | Yumuşak kereste, Sert kereste |
Makine tipi için uygun | Dairesel tezgah ve panel ölçü testereleri |