Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik dübel ZEBRA Shark W-ZX®

Plastik Shark dübel, W-ZX
ZX AHTAPOT DÜBEL 5X28MM
ZEBRA-SHARK

Ürün no. 090620528
EAN 4038898528142

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik dübel ZEBRA Shark W-ZX®

Ürün no. 090620528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4800 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

En geniş kullanışlı Würth plastik dübel. Boşluklarda düğümlenme, boşluksuz malzemelerde genleşme
  • Tüm boşluklarda garantili düğümlenme ve tüm sert malzemelerde garantili genleşme

  • Patentli dübel başlığı vida takıldığında dübel gövdesinin düğümlenmesine neden olur

  • Düşük montaj torku ve yüksek sabit tork

  • Çekiçle takmak geçmeli montaj nedeniyle prematüre genleşmeyi engeller

  • Aşağı katlanan dübel yakası — ön yerleştirmeli ve geçmeli montaj için uygundur

  • Dönüş engelleyici parça veya bükülme kilidi açılan delikte dönmeyi engeller

  • Yüksek kaliteli poliamid (naylon)

  • Halojen ve silikon içermez

  • Çürümeye, hava koşullarına ve eskimeye dayanıklı

  • Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Üniversal plastik dübel

  • Beton, boşluksuz tuğla, boşluksuz kumlu kireç tuğlası, dikey boşluklu tuğla, içi boş kumlu kireç taşı tuğla, gazbeton, alçı levha, elyaf takviyeli alçı levhada kullanılabilir

  • Gardıroplar, perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik düğmeleri, lavabolar, havluluklar, tabelalar, hareket detektörleri montajı için uygundur

  • Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte bileşenler takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan) (ör. ASSY-D)

  • Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir

Ankraj çapı

5 mm

Ankraj uzunluğu (l)

28 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

5 mm

Gereken min. vida çapı

3 mm

Gereken maks. vida çapı

4 mm

Gömme derinliği (h s)

27 mm

Kenar açıklığı (a r)

30 mm

Matkap deliği derinliği (t)

40 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (d a):

Vida uzunluğuna bağlı

Gerekli vida uzunluğu (l s)

Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı

Renk

Kızıl kahve

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler