Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halojen ampul

Halojen ampul, araç, standart
TEK FİLAMN.FAR AMPULÜ H8(PGJ19-1)12V-35W
FIRSTEC

Ürün no. 0720118008
EAN 4045727186510

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halojen ampul

Ürün no. 0720118008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Soket göstergesi

PGJ19-1

Özgül güç

35 W

Renk sıcaklığı

3200 K

Kullanım ömrü Tc

800 h

Kullanım ömrü B3

400 h

Onay

E1

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Osram 64212

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler