Kapak, plaka vidası için
Kapak, plaka vidası için
PLAST.KAPAK(0103 İÇİN) SYH RAL9005 D4,8
Ürün no. 059010 6
EAN 4011231492805
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Plaka vidaları
- Malzeme: Yüksek yoğunluklu polietilen
- Kapağa bir düğmeye basıldığı gibi basılır
- Galvanik işlem için ek olarak, daha etkili paslanmaya karşı koruma
- Su, yağ ve alkali dirençli
- Vida yuvalarının kirlenmesini ve keskin kenarlı vida kafalarından kaynaklanan yaralanmaları önler
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
RoHS uyumlu | Evet |
Dış çap (d1) | 11,5 mm |
Yükseklik (h1) | 5 mm |
Renk | Siyah |