Kapak fişi, tip 6
Kapak fişi, tip 6
FİAT-PUNTO DÖŞEME KOPÇASI SİYAH
Ürün no.
0501106203
EAN 4046778499765
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. matkap deliği çapı | 6-6 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,5-4,5 mm |
Kafa çapı (A) | 14 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 7,8 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 7768047 |
Araç tipi | Üniversal |