Kapı sızdırmazlık klipsi, tip 1
Kapı sızdırmazlık klipsi, tip 1
VW/AUDI-KAPI DÖŞEME KOPÇASI SİYAH
Ürün no. 0501101204
EAN 4038898468653
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
As a fastening clip for slotted holes for door and window seals
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,60-4,80 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,50-0,70 mm |
Kafa uzunluğu (A) | 17,00 mm |
Kafa genişliği (B) | 5,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 7,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Volkswagen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1H0823717 |