Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kapı kaplama folyosu

Kapı Kaplamaları için Koruyucu Film
KAPI İÇİ KAPLAMA FOLYOSU 700MMX100M

Ürün no. 089423

EAN 4011231837637

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı kaplama folyosu

Ürün no. 089423

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kapı kaplamalarını püskürtme suyu nedeniyle oluşan lekelere karşı korur

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PE - Polietilen

Uzunluk

100 m

Genişlik

700 mm

Folyo kalınlığı

0,1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler