Kapı altı izolasyon, otomatik AT 48
Kapı altı izolasyon, otomatik AT 48
KAPI ALTI SÜPÜRGELİĞİ 950MM
Ürün no. 0688009104
EAN 4024835185080
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sound insulation value 48 dB at 7 mm floor clearance
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj tipi | Mil montajı |
Tasarım | Tek taraflı ayırma |
Uzunluk | 950 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Sızdırmazlık şeridi malzemesi | Silikon |
Ray malzemesi | Alüminyum |
Min./maks. askı yüksekliği | 5-22 mm |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Ses yalıtımı değeri | 20 mm boşluk: 42 dB, 7 mm boşluk: 48 dB |
Oluk genişliği için uygun | 13 mm |
Oluk derinliği için uygun | 30 mm |