Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

Alyan anahtarı küresel başlı altıgen lokma
ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2,5MM
ZEBRA

Ürün no. 071540 025
EAN 4038898769620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

Ürün no. 071540 025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ekstra uzun model
  • Desenli krom kaplamalı

  • Maks. 25° açılı alyan anahtarı

ISO 2936L

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

2,5 mm

Kısa kenar ölçüsü

20 mm

Uzun kenar ölçüsü (L2)

111 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler