Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa freze başlı, AW kafa tipi pias®
Kanatlı pias sarı galv. havşa başlı, AW
TABAN VİD.KANATLI PİAS-AW25-SARI-4,8X32
Ürün no. 0219114832
EAN 4047376278455
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik, sarı galvanize
Diş açan uçlu
Sert ve yumuşak ahşaplarda kullanım için havşa freze başlı
AW kafa tipi
- Daha fazla tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Vida uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
- Maksimum ahşap kalınlığı için tavsiye edilen kalınlık lH, montaj yüzeyinin maksimum bağlantı kalınlığı lU referans alınarak hesaplanmıştır.
- Kanatlı pias® her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik durdurma ve tırnaklı kavrama tertibatı olan ekipmanlar kullanılmalıdır
3,9/4,2/4,8 mm çaplar için
Genel inşaat izni Z-14.4-634
İnce cidarlı çelik profillere sahip ahşap ve alçı malzeme levhaları ve çimentoyla bağlanan mineral inşaat malzeme levhaları ile kullanım içindir.
Matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
- Vidanın kanatları sayesinde ahşapta zorlanmayla ilerlemesi engellenir
- Montaj deliği alt yapı malzemesine uygulanır. Kanatlar metal yüzeyi delip geçme esnasında kırılır.
- Vidanın ilk birkaç dönüşü dişi açar, ardından vidanın kalanı dişin içine doğru vidalanır
![]() | |
Nominal çap (d) | 4,8 mm |
Uzunluk (l) | 32 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,0 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 10 mm |
Diğer standart | WN 219 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Vida iç yolu | AW25 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,8 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU) | 4 mm |
Ahşap için maks. malzeme kalınlığı (lH) | 19 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |
Onay | DIBt Z-14.4-634 |
RoHS uyumlu | Hayır |