Kanatlı-pias çelik, havşa freze başlı, AW
Kanatlı-pias çelik, havşa freze başlı, AW
TABAN VİD.KANATLI PİAS-AW40(RUSP)8X65
Ürün no. 021900865
EAN 4038898074069
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 65 mm |
Kafa çapı (dk) | 15 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,4 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 18 mm |
Diğer standart | Şirket standardı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko gri |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | Metrik diş |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 3 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) (lU) | 12 mm |
Maks. bağlantı kalınlığı (lB) | 33 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 600-1200 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!