Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

DIN 84 çelik 8,8 çinko kaplamalı
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-8.8-DÜZ(A2K)M6X10

Ürün no. 004056 10

EAN 4045727272954

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kanallı silindir başlı DIN 84, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 004056 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

DIN 84 yerini ISO 1207'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (nominal Ø

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk )

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,9 mm

Standartlar

DIN 84

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler