Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kanallı havşa başlı vida DIN 963, 4.8 çelik, düz

DIN 963 düz çelik 4,8
HAV.BAŞLI CIV.DIN963-4.8-DÜZ SYH.M2X5

Ürün no. 003902 5

EAN 4045727274095

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kanallı havşa başlı vida DIN 963, 4.8 çelik, düz

Ürün no. 003902 5

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

DIN 963 yerini ISO 2009'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | 8.8 mukavemet sınıfı çıkarılmıştır | nominal Ø M10 çıkarılmıştır).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M2

Uzunluk (l1)

5 mm

Kafa çapı (dk)

3,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,2 mm

Standartlar

DIN 963

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,4 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler