Plastik genişletme perçini Tip 3
Plastik genişletme perçini, tip 3
BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI PA6.6 SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kolay montaj ve söküm
Elle monte edilmesi de mümkündür
Yüksek tutma kuvveti ve parçada güvenli tutuş
Veri sayfaları(X)
Sac metal bağlantı yerleri
Min./maks. matkap deliği çapı | 6-6,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2-10 mm |
Kafa çapı (B) | 15 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 3,5 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 13 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 6,5 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 66 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | A0009905492/9051 |