Kalorifer boya fırçası Profesyonel
Kalorifer fırçası, Profi, siyah kıllı
RADYATÖR FIRÇASI-NO4-CHS-MIX-2ZO
Ürün no. 069300520
EAN 4011231601238
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Solvent bazlı vernik ve boya sistemleri için
- Yüksek kaliteli, saf, siyah Çin ve polyester kıllar
- Suda şişmez
- İyi boya emilimi ve uygulaması
- İyi yüzey oluşumu
- Teneke başlık
- Boyanmamış ahşap tutma sapı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Zor erişilen yerler, örn. kaloriferlerin arkası, köşeler, girintiler ve duvarlar için uygun.
Fırça kılı malzemesi | Sentetik |
Sert fırça rengi | Siyah |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Yüksük malzemesi | Teneke |
Sert fırça uzunluğu | 49 mm |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 9 mm |
Boya malzemesi için uygun | Dağıtma boyası |