Yarım baş şerit çiviler ASN
Mntr bşlı cıvata, ASN, oluklu glv çlk
AN5090-HF ŞERİT ÇİVİ YİVLİ (A4C) 3,1X90
Ürün no. 5900000021
EAN 4053479277288
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Galvanize çelik, sarı pasifize (A4C), oluklu, reçineli
Pratik taşıma kutusunda
EN 14592:2008+A1:2012'ye göre test edilmiştir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Tasarım | Oluklu ve reçine kaplamalı |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Uzunluk (L) | 90 mm |
Mil çapı (Øds) | 3,1 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,2 mm |
Cihaz tipi için uygun | Çivi çakma makinesi aküsü ASN 5090 HF, Çivi tabancası pili HiKoki 1890DBCL |