Kalay çubuk
Spatulalar
LEHİM DÜZELTME TAKOZU
Ürün no.
0899480
EAN 4011231843621
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yumuşak lehim ve kalaylama pastasını işlemek için.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 183 mm |
Yükseklik | 37,5 mm |
Genişlik | 38,5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 98 g |
Malzeme | Ahşap |