Sac somun, tip 1
SAC SOMUNU-MB-(A3A)-L25,0MM-D4,8MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
![]() | |
Şekil | A |
Vida için uygun | Çap 4,8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,5-1,7 mm |
Uzunluk (L) | 25 mm |
Genişlik (B) | 11 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 16 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,5 mm |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Yüzey | Renksiz, galvanizli |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A1239940645 |