Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Konik pim, sertleştirilmemiş

DIN 1, çelik A, sertleştirilmemiş
KONİK PİM DIN1-ÇELİK-4X60

Ürün no. 024904 60
EAN 4011231297011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik pim, sertleştirilmemiş

Ürün no. 024904 60

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 1 kaplamasız, sertleştirilmemiş çelik, tasarım A (işleme)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

4 mm

Uzunluk (l1)

60 mm

Standartlar

DIN 1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Şekil

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler