Helezn mat. ucu HSCo DIN 338 tip RN ürün g. 19 prç
HSCO MATKAP UCU SETİ DIN338-(D1-10)-19P
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Titanyum ve titanyum alaşımlarında, paslı yüzeylerde, aside ve ısıya dayanıklı östenit çeliklerde, yüksek mukavemetli ve kısa talaş oluşturan çeliklerde yaklaşık 900 N/mm2'den itibaren (rulmanlı yatak çelikleri) kullanılabilir. Bazı durumlarda Hastelloy, Inconel, Nimonic vb. gibi özel alaşımlar için uygundur.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 19 ADET |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 3xD |
Mil stili | Yuvarlak |
Kesme malzemesi | HSCo |
HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D1MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D10MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D1,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D2,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D2,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D3,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D3,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D4,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D4,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D6,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D6,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D7,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D7,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D8,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D8,5MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D9,0MM
ZEBRAHSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D9,5MM
ZEBRAPaket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBInformation on price display
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.