Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kademeli delik genişletici, spiral HSS Multi Performance TiAlN

HSS kademeli hl delik gen. Multi Performance TiAlN
HSS/TİALN KAD.DEL.GENİŞ.MULTI-(D6-30MM)
ZEBRA

Ürün no. 0694458630

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kademeli delik genişletici, spiral HSS Multi Performance TiAlN

Ürün no. 0694458630

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Maksimum kullanma süresi için TiAIN kaplamalı, en yeni nesil, Multi Performance, kademeli delik genişleticiler, 1300 N/mm2 mukavemete kadar geleneksel paslanmaz çelik, alüminyum, dökme demir, pirinç, bronz, ahşap ve plastik gibi tüm ince cidarlı malzemelerde sessiz işleme ve önemli ölçüde daha hızlı delme sağlamanın yanı sıra çapak oluşumunu büyük ölçüde azaltır.

9 kat daha uzun kullanma süresi ve %50'ye kadar daha yüksek kesme hızı


geleneksel kaplamasız kademeli delik genişleticilerle karşılaştırıldığında



Daha iyi merkezleme ve %100'e kadar daha hızlı nokta delme


Özel hızlı bileme



Genel delme sürecini hızlandırır


Önemli ölçüde daha düşük besleme kuvvetleri



Optimize edilmiş kesme geometrisi


  • İş parçasına takılmadan tamamen sorunsuz çalışma

  • Sac levha yapısında bozulma olmaz

  • Daha iyi delik yuvarlaklığı

  • Kenarlarda çok daha az çapak oluşumu


Delme işlemi sırasında alete uygulanan kuvvette %80'e kadar azalma


Kademeler arasında daha yumuşak geçişler sağlayan optimize edilmiş kesme profili



3 yüzlü şaft


  • Mandrende burulma olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Mandren hasardan korunur

  • Mandren kolayca açılıp kapatılabilir
Not

Kademeli delik genişleticiler/malzeme seçimleri için genel bilgi tablolarına bakın

Kullanım alanı
  • Hem el matkabı hem de sabit ekipman kullanırken sac levha, boru ve profillerde merkezleme, delme, karotla delme ve çapak alma işlemlerini tek adımda yerine getirir.

  • En yeni nesil, Multi Performance, kademeli delik genişleticiler, 4,0 mm kalınlığa kadar geleneksel alaşımsız çelikten yapılmış, 1300 N/mm2'ye kadar mukavemete sahip sac levha, plaka, profil ve boruların yanı sıra alüminyum, dökme demir, pirinç, bronz ahşap ve plastik malzemeleri işlemek için idealdir. 1300 N/mm2 mukavemete kadar olan alaşımlı çelikler 2,0 mm kalınlığa kadar işlenebilir.
Kılavuz
  • Soğutma zorunlu değildir ancak kullanma süresini önemli ölçüde uzatır

  • Besleme hızının sabit olduğundan emin olun

  • Hız tablosuna uyun

  • Karotla delme sırasında itmeyin — kademeli delik genişletici otomatik olarak sac levha tarafından çekilir

Min./maks. delme çapı

6-30 mm

Mil çapı

10 mm

Mil uzunluğu

24 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Uzunluk

94 mm

Yüzey

TiAlN

Ek aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPACT)-2X4AH

MASTER M-CUBE
Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.