Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

H yıldız başlı, C şeklinde havşa başlı sac cıvatası

DIN 7982 A2 ps. çlk, havşa b. H, sh C
HAVSA YIL.SAC VIDA DIN7982-A2 5.5X19

Ürün no. 012355 19

EAN 4011231187695

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
H yıldız başlı, C şeklinde havşa başlı sac cıvatası

Ürün no. 012355 19

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7982 A2 paslanmaz çelik, C tipi, uçlu
  • Sac cıvataları kalıp dişli cıvata ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu cıvatalar kendi diş yuvasını açar.

  • Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.

  • Şekil C = Uçlu diş

  • Şekil F = Uçsuz diş

  • Şekil R = Yuvarlak uçlu diş
Not

Paslanmaz çelik sac cıvataları, yüzeyi sertleştirilmiş çelik sac cıvatalarından daha zayıftır. Bu da, bu cıvataların çelik sac üzerinde kendiliğinden diş açamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle yalnızca alüminyum gibi yumuşak malzemelerde kullanılırlar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

C

Nominal çap (d1)

5,5 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Kafa çapı (dk)

10,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,4 mm

Vida iç yolu

H3

Tahrik tipi

H

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler