Kablo ucu dahil kablo klemensi
Kablo ucu dahil kablo klemensi
İZOLELİ YASSI KLMN.DİŞİ 6,3X0,8MM KRMZ
Ürün no. 05589432
EAN 4011231469128
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |