Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, düz başlı

Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(14,0-16,0)4,0X20

Ürün no. 093194020
EAN 4048539345984

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, düz başlı

Ürün no. 093194020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,0 x 20,0 mm

Min./maks. kavrama aralığı

14,0-16,0 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

4,1-4,2 mm

Kesme kırılması yükü

3000 N

Germe kırılması yükü

3800 N

Manşon malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Mandrel malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Düz

Matkap deliği çapı

4,1 mm

Standartlar

WN 931

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

2,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler