Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı vida, flanşlı, matkap uçlu, PH kafa tipli pias®

pias çelik çinko kap. siyah merc. başlı H, flanşlı
MB.MTKP.UC.FLANŞ.VİD.-SYH-PH2(A2S)4,2X13
ZEBRA PIAS

Ürün no. 021824 13
EAN 4038898520344

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı vida, flanşlı, matkap uçlu, PH kafa tipli pias®

Ürün no. 021824 13

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

PH kafa tipli siyah galvanize çelik (A2S).

Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında


Bu nedenle önemli ölçüde daha az zaman ve daha az uygulama



Her vida bağlantısı için tam delme çapı


  • Diş toleransının en aza indirilmesini sağlar

  • Her zaman en iyi bağlantı


Montaj hatalarını engeller

Not

Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer.


Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100N'u geçerse derinlik sınırlandırma özellikli makine ile uygulanmalıdır.

Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.


İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

İnce sac malzemeyi ve plastiği metal yüzeylere monte etmek için matkap uçlu vida.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Siyah, galvanizli

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,6 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,7 mm

Diğer standart

Şirket standardı

Vida başı tipi

LG-FLG

Vida iç yolu

H2

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

1,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

3,5 mm

Maks. bağlantı kalınlığı (lB)

6 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler