Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo ucu

İZOLELİ YASSI KLMN.ERKEK 6,3X0,8MM MAVİ

Ürün no. 05589452

EAN 4011231469234

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo ucu

Ürün no. 05589452

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. tel kesiti

1,5-2,5 mm²

Renk

Mavi

Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu

6,3 x 0,8 mm

Maks. nominal voltaj

600 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

75 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 75 °C

Malzeme

Bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Yalıtım malzemesi

PVC

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler