Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)

DIN 985 galvanize çelik I6I/I8I
AKB.FİBRL.SOMN-DIN985-I8I-SW13-(A2K)-M8

Ürün no. 03688
EAN 4052712420160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça)

Ürün no. 03688

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 985, çelik I6I/I8I, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M8

Yükseklik (m1)

8 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Standartlar

DIN 985

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

I8I

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

Düşük

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler