Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun

DIN 934 çelik I6I / I8I çinko kaplamalı
AKB.SOMUN DIN934-I8I(A2K)SW17-M10

Ürün no. 031710
EAN 4011231333337

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe somun

Ürün no. 031710

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Not

DIN 934 standardına uygun altıköşe somunlar, DIN EN ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemezler.


  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (D)

M10

Yükseklik (m1)

8 mm

Harici sürücü (s1)

WS17

Standartlar

DIN 934

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

I8I

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler