Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yarım diş altıköşe başlı cıvata

ISO 4014 pas. çelik A4 50, A4 70, düz

Ürün no. 009016 80
EAN 4011231158299

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarım diş altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 009016 80

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4014 paslanmaz çelik A4-50 ve A4-70, düz
Not

ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı uyumluluklar vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir. M24 nominal boyutu dahil A4-70 mukavemet | M27 nominal boyutu A4-50 kalite değerindedir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M16

Uzunluk (l1)

80 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

ISO 4014

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (b)

38 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler