Kablo rakoru, PG, pirinç
Kablo rakoru, PG, pirinç
KABLO GEÇİŞ TÜNELİ-BRS-(E2J)-(IP68-PG29)
Ürün no. 096782 029
EAN 4011231888196
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
Bağlantı dişi (kablo borusu dişi) | PG 29 |
Min./maks. kablo çapı | 18-25 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 40 mm |
Uzunluk | 39 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 100 °C |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Maks. basınç | 5 bar |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Katmanlı ara parça malzemesi | PA 6 V-2 - Poliamit 6 V-2 |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Nitril kauçuk |
Min. kablo çapı | 18 mm |
Maks. kablo çapı | 25 mm |
Min. sıcaklık koşulları | -20 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 100 °C |