Kablo klemensleri için çoklu muhafazalı fiş soketi 2,8 x 0,5 mm
Kb. kle. iç. üst. gç. bğl. 2,8x0,5 mm
6LI SOKET DİŞİ KLMN.İÇİN 2,8MM TIRN.BYZ
Ürün no.
055510161
EAN 4011231454735
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Elektrik direği sayısı | 6 ADET |
Temasların birbirleri ile düzenlenmesi | Her üçü paralel |
Kontak ölçer | 2.8 |
Min./maks. tel kesiti | 1-1,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Maks. nominal voltaj | 24 V/DC |
Maks. akım | 14 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 80 °C |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Renk | Doğal |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!